OBO BETTERMANN - Pääty - SL 20/50 OIKEA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Syvyys - 20 mm
Malli / Tyyppi - oikea
Materiaali - muovi
Listan kansi - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196719914
Sähkönumero
1426410
Toimittajan tuotenumero
6132277
Tukkuerä
10
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
oikea
Materiaali:
muovi
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
ei
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9010
Jalkalistalla:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
SL 20/50 oikea pääty RAL 9010 Valkoinen
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.



