OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 12 ALU, 10-12m, 6,5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
12 mmMateriaali:
alumiiniPinnan suojaus:
anodisoituMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 12 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 10...12 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196600151
Sähkönumero
1317293
Toimittajan tuotenumero
1362806
Tukkuerä
300
Nimellishalkaisija:
12 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
10...12 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
alumiini
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Rakenne on alumiinia AlMg 3. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.