OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 36 FT, 30-36m, 6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsPinnan suojaus:
kuumasinkittyMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 36 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 30...36 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196599981
Sähkönumero
1317288
Toimittajan tuotenumero
1362726
Tukkuerä
300
Nimellishalkaisija:
36 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
30...36 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
6
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Teräsrakenne joka on upposinkittty DIN EN1461 40-60µm mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.





