OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 53 FT, 44-53m, 6,5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 53 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 44...53 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196600007
Sähkönumero
1317290
Toimittajan tuotenumero
1362734
Tukkuerä
160
Nimellishalkaisija:
53 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
44...53 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
10
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Teräsrakenne joka on upposinkittty DIN EN1461 40-60µm mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.