OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 63 A4, 53-63mm, 6,5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 63 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 53...63 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196600366
Sähkönumero
1317350
Toimittajan tuotenumero
1362938
Tukkuerä
180
Nimellishalkaisija:
63 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
53...63 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
12
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Väri:
muu
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Rakenne on haponkestävää terästä A4 . Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.