PCE - Kojepistorasia P-NOVA - 109-0S 16A SUKOPR 1-OS IP54 MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Liitäntätapa:
ruuviton liitosTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko - 50x50 mm
Pistokkeen kulma - suora
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410025197533
Sähkönumero
2519753
Toimittajan tuotenumero
109-0S
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko:
50x50 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V