PCE - Moduulikotelo pinta ABS PC Electric - Flex 6-S3 IP66/67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Suojuksen tyyppi - kansi
Korkeus - 471 mm
Leveys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PC Electric
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
9003399522673
Sähkönumero
3455030
Toimittajan tuotenumero
15850603
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen tyyppi:
kansi
Korkeus:
471 mm
Leveys:
160 mm
Syvyys:
132 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
8
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Väri:
harmaa
Moduulien määrä:
6
Sisäsyvyys:
72 mm
Rivien lukumäärä:
1
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
RAL-numero:
7035
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Läpivientien määrä laipoille:
3
Suojausluokka:
II
Itse kokoamalla haluttu kokonaisuus ilman toimitusaikaa.
3x Kojepistorasia :
vino 80X97
sovitelaipalla suora 50x50
Lisätarvikkeet
kahva
umpilaippa
adpteri 50x50
IP66/67
IK10



