PHILIPS - Monimetallilamppu - HPI-T 2000W/646 E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
1980 WValovirta:
189000 lmKanta:
E40Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1980 W
Valovirta - 189000 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 60-69
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8711500183767
Sähkönumero
4824731
Toimittajan tuotenumero
928073609231
Tukkuerä
4
Lampputeho:
1980 W
Valovirta:
189000 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
60-69
Värilämpötila:
4200 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
646
Halkaisija:
102 mm
Kokonaispituus:
430 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
10000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
95 lm/W
Lamppujännite:
120...140 V
UV-suojaus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P60
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2178 kWh


