REKA - Ohjauskaapeli Reka - MCMO 37X1,5 K1000 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 37
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410006029266
Sähkönumero
0602926
Toimittajan tuotenumero
1108237-6
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
37
Nimellisjännite U0:
450 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
26 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
1.31 kcmil
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
26 mm
Kaapelin korkeus (noin):
26 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
208 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
1044 kg/km
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
37
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C




