SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiankiinnitysruuvi Multifix - Kojeen kiinnitysruuvi 42mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - muu

  • Pituus kuvun alareunaan - 42 mm

  • Kierre - muu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481456199

Sähkönumero

1110575

Toimittajan tuotenumero

IMT80315

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

muu

Pituus kuvun alareunaan:

42 mm

Kierre:

muu

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

5.8 (teräs)

Uppokanta:

ei

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Täyskierteinen:

kyllä

Kierteen pituus:

41 mm

Kierrekoko (tuuma):

muu

Mutterilla:

ei

Kierteen nousu:

1.27 mm

Laipalla:

ei

Pään halkaisija:

4.6 mm

Vasenkätinen kierre:

ei

Itselukittuva:

ei

Aluslevyllä:

ei

Avainpään korkeus:

1.2 mm

Materiaali hyväksyntä EN 10204 mukaan:

ei ole

Multifix kojeen kiinnitysruuvi 42mm

Multifix kojeen kiinnitysruuvi 42mm. Käytetään korotusrenkaiden kanssa tai kun tarvitaan pidempää kojeen kiinnitysruuvia:
  • 1.5/kaksoiskojerasiassa 18mm vakioruuvi
  • 12-27mm pyöritettävässä korotusrenkaassa 21mm vakioruuvi
  • 24-39mm pyöritettävässä korotusrenkaassa 32mm vakioruuvi

Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.