SK_SOLAR - Aurinkopaneelikiinnike - Keskikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
keskikiinnikeTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - keskikiinnike
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu
Leveys - 32 mm
Korkeus - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005823
Toimittajan tuotenumero
SUJ-KK3
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
keskikiinnike
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty ja pinnoitettu
Leveys:
32 mm
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
41 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kehyksen korkeus:
30...35 mm
Aurinkopaneelien keskikiinnike.
Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.