SK_SOLAR - Aurinkopaneelikiinnike - Päätykiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
päätykiinnikeTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päätykiinnike
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu
Leveys - 20 mm
Korkeus - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005824
Toimittajan tuotenumero
SUJ-PK3
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
päätykiinnike
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty ja pinnoitettu
Leveys:
20 mm
Korkeus:
52 mm
Syvyys:
25 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kehyksen korkeus:
30...35 mm
Aurinkopaneelin päätykiinnitin
Aurinkopaneelien keskikiinnike.
Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.
Aurinkopaneelien keskikiinnike.
Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.



