SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 1563 PW Villafroteetakki XS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XS
Materiaali - sekoite
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Malli / Tyyppi - takki
Materiaalin paino - 450 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515280527
Sähkönumero
6367589
Toimittajan tuotenumero
15630400003
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XS
Materiaali:
sekoite
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Malli / Tyyppi:
takki
Materiaalin paino:
450 g/m²
1563 ProtecWork, villafroteetakki koko XS
Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)
Mukava välikerroksen villafroteetakki, joka on valmistettu luonnostaan paloa hidastavasta villasta, johon on lisätty antistaattista hiilikuitua vähentämään sähköisyyttä. Käytä takin alla palosuojattua aluspaitaa tai t-paitaa, kuten 2460 tai 2561. Näin parannat suojaustasi valokaarta sekä kuumuutta ja tulta vastaan.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)