SORMAT - Kiila-ankkuri haponkestävä - S-KAH 6/15x65

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - pultti

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ankkurimateriaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031041020

Sähkönumero

1356804

Toimittajan tuotenumero

9640004102

Tukkuerä

750

Ankkurityyppi:

pultti

Kiinnitystapa:

mutteri

Ankkurimateriaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

6

Pituus:

65 mm

Ankkrin pintakäsittely:

käsittelemätön

Ankkurointi:

ankkuripultti

Kuorimateriaali:

ruostumaton teräs

Holkin materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Holkin pintakäsittely:

käsittelemätön

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

ruostumaton teräs

Laipalla:

ei

Porausreiän minimisyvyys:

45 mm

Kierteen pituus:

20 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Sopii ontelolaatalle:

ei

Välikappaleasennus:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

15 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

35 mm

Avaimen leukaväli:

10 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Maksimi kiinnityspaksuus = 15 mm, porareiän halkaisija = 6 mm

Kotimainen A4 kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen ulkotiloissa ja esim. teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä. Myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-18/0971.