SORMAT - Kiila-ankkuri - Kiila-a.S-KAH+M10X132 AV17 HSTA4

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - pultti

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ankkurimateriaalin laatu - haponkestävä teräs 316 (V4A)

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031053290

Sähkönumero

1324132

Toimittajan tuotenumero

9640005329

Tukkuerä

125

Ankkurityyppi:

pultti

Kiinnitystapa:

mutteri

Ankkurimateriaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

132 mm

Ankkrin pintakäsittely:

käsittelemätön

Ankkurointi:

ankkuripultti

Kuorimateriaali:

ruostumaton teräs

Holkin materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Holkin pintakäsittely:

käsittelemätön

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

ruostumaton teräs

Laipalla:

ei

Porausreiän minimisyvyys:

75 mm

Kierteen pituus:

87 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Sopii ontelolaatalle:

ei

Välikappaleasennus:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

60 mm

Avaimen leukaväli:

17 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Seismisten kuormitusten kesto (ETA):

C2

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

S-KAH+ M10 /70/50 (L = 132 mm). Kotimainen huippuluokan haponkestävä A4kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ulkotiloissa ja esim.teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE-merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120).

Kotimainen huippuluokan haponkestävä A4 kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ulkotiloissa ja esim. teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Seisminen suorituskykyluokka C2. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0934.