SORMAT - Kiila-ankkuri - Kiila-ank.S-KAK+ M10X72 AV17 KZn

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - pultti

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ankkurimateriaalin laatu - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031033230

Sähkönumero

1324103

Toimittajan tuotenumero

9640003323

Tukkuerä

200

Ankkurityyppi:

pultti

Kiinnitystapa:

mutteri

Ankkurimateriaalin laatu:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

72 mm

Ankkrin pintakäsittely:

kuumasinkitty

Ankkurointi:

ankkuripultti

Kuorimateriaali:

teräs

Holkin materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Holkin pintakäsittely:

käsittelemätön

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

teräs

Laipalla:

ei

Porausreiän minimisyvyys:

55 mm

Kierteen pituus:

27 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Sopii ontelolaatalle:

ei

Välikappaleasennus:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

10 mm

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

40 mm

Avaimen leukaväli:

17 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

S-KAK+ M10 /10/- (L = 72 mm). Kotimainen huippuluokan kuumasinkittykiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin kuiviin ja kosteisiinsisätiloihin ja ulkokäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkittysekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120).

Kotimainen huippuluokan kuumasinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0934.