SORMAT - Kiila-ankkuri - Kiila-ank. S-KAK+ M8X95 AV13 KZn

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - pultti

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ankkurimateriaalin laatu - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031033124

Sähkönumero

1324100

Toimittajan tuotenumero

9640003312

Tukkuerä

250

Ankkurityyppi:

pultti

Kiinnitystapa:

mutteri

Ankkurimateriaalin laatu:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

8

Pituus:

95 mm

Ankkrin pintakäsittely:

kuumasinkitty

Ankkurointi:

ankkuripultti

Kuorimateriaali:

teräs

Holkin materiaalin laatu:

muu

Holkin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

teräs

Laipalla:

ei

Porausreiän minimisyvyys:

60 mm

Kierteen pituus:

55 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Sopii ontelolaatalle:

ei

Välikappaleasennus:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

30 mm

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

48 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

S-KAK+ M8 /43/30 (L = 95 mm). Kotimainen huippuluokan kuumasinkittykiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120).

Kotimainen huippuluokan kuumasinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0934.