SORMAT - Kiila-ankkuri kuumasinkitty - S-KAK 20/130 (20x280mm)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - pultti

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ankkurimateriaalin laatu - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 20

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031021848

Sähkönumero

1356764

Toimittajan tuotenumero

9640002184

Tukkuerä

25

Ankkurityyppi:

pultti

Kiinnitystapa:

mutteri

Ankkurimateriaalin laatu:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

20

Pituus:

280 mm

Ankkrin pintakäsittely:

kuumasinkitty

Ankkurointi:

ankkuripultti

Kuorimateriaali:

teräs

Holkin materiaalin laatu:

muu

Holkin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

teräs

Laipalla:

ei

Porausreiän minimisyvyys:

135 mm

Kierteen pituus:

55 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Sopii ontelolaatalle:

ei

Välikappaleasennus:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

130 mm

Porausreiän halkaisija:

20 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

110 mm

Avaimen leukaväli:

30 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

ei

Soveltuu halkeilevalle betonille:

ei

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Maksimi kiinnityspaksuus = 130 mm, porareiän halkaisija = 20 mm

Kotimainen kuumasinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön. Myös luonnonkiveen.