SORMAT - Kiila-ankkuri sähkösinkitty - S-KA 6x40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurityyppi - pultti
Kiinnitystapa - mutteri
Ankkurimateriaalin laatu - muu
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen) - 6
Pakkaus ja ehdot
150 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031001000
Sähkönumero
1356602
Toimittajan tuotenumero
9640000100
Tukkuerä
750
Ankkurityyppi:
pultti
Kiinnitystapa:
mutteri
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen):
6
Pituus:
40 mm
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ankkurointi:
ankkuripultti
Kuorimateriaali:
teräs
Holkin materiaalin laatu:
muu
Holkin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Ankkurin materiaali:
teräs
Laipalla:
ei
Porausreiän minimisyvyys:
35 mm
Kierteen pituus:
18 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Sopii ontelolaatalle:
ei
Välikappaleasennus:
kyllä
Maksimi kiinnitys paksuus:
2 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
25 mm
Avaimen leukaväli:
10 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Palonkestävä:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Kotimainen sähkösinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen kuivissa sisätiloissa (C1). Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-18/0971.