STEINEL PROFESSIONAL - Tunnistinvalaisin - GL 60 LED 8.6W. 812lm. 3000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
9.78 WKotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK03
Valaisimen tehokkuus - 79.857 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841007881
Sähkönumero
4525090
Toimittajan tuotenumero
007881
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valaisimen tehokkuus:
79.857 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
9.78 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
1038 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
9.78...9.78 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
ei ole
Halkaisija:
120 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
II
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.79
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Tunnistinvalaisin puutarhaan. Automaattinen valaistus 360° infrapunatunnistimen ansiosta, joka havaitsee liikkeen jopa 12 m:n päässä. Ruostumatonta terästä ja opaalilasia. Pylväsvalaisimen jalan alaosa voidaan irrottaa, kun tarvitaan lyhyttä vartta (mahdollistaa 2 eri korkeutta). Kokonaiskorkeus 1038 mm.