TELEVES - Jaotin - 6x 11-12dB, 5-2400MHz, DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Lähtöjen lukumäärä - 6
Kytkentätapa - F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus - 12 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450267943
Sähkönumero
7550398
Toimittajan tuotenumero
T519506
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Lähtöjen lukumäärä:
6
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
12 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Jaotin kuuteen, 5-2400MHz, 11-12dB, DC-läpisyöttö kaikista Televes antennijaotin kuuteen (5-2400MHz, 11-12dB) F-liittimillä.
Erittäin energiatehokas miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttiensa ansiosta.
Zamak-runko takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, räkkiin tai DIN-kiskoon.
Erittäin energiatehokas miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttiensa ansiosta.
Zamak-runko takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, räkkiin tai DIN-kiskoon.
- Helppo asentaa joko ruuvaamalla seinään, räkkipaneeliin tai DIN-kiskoon
- F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä
- Asennustilan optimointi: tulo ja lähdöt sijaitsevat samalla puolella
- Asennuksen parempi organisointi: mahdollistaa kaapelin kulkemisen takaosan läpi
- Paikka maadoituskaapelille
- Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen
- 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta
- Matalahäviöinen
- Hyvä suojaus, luokka A. Valmistusmateriaali Zamak
- F-liittimet pidemmillä kierteillä helpottaa asennusta räkkipaneeleihin
- Sisäasennettava
- Mukana maadoitusruuvi
- DC-läpisyöttö lähdöistä tuloon






