TRADEFORCE - Siirtoleukapihdit - Pituus 250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Maksimiaukeama - 38 mm
Nivelen tyyppi - liukunivel
Kädensijan grippi - 1-komponentti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268402655
Sähkönumero
6465908
Toimittajan tuotenumero
0001640002
Tukkuerä
1
Pituus:
250 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Maksimiaukeama:
38 mm
Nivelen tyyppi:
liukunivel
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Leukojen pituus (syvyys):
25 mm
Eristetty:
ei
Leukojen leveys:
30 mm
Avainpään korkeus:
12 mm
Kipinöimätön malli:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipinnoitettu
Pinnan suojaus:
muu
Puristussuojalla:
ei
Antimagneettinen:
ei
Paino:
0.15 g


