TRADEFORCE - Vetojousi - Polyesteri. 3mm, 15m + kela


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
15 mMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Käyttöalue - asennusputki
Materiaali - muovi
Kannan muoto - muu
Muoto - pyöreä
Väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6456546
Toimittajan tuotenumero
0001670015
Tukkuerä
1
Käyttöalue:
asennusputki
Materiaali:
muovi
Kannan muoto:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
vihreä
Kierrekiinnitys:
kyllä
Kannatustapa:
kotelo
Pituus:
15 m
Materiaalin laatu:
muu
Vetokahvan leveys/halkaisja:
3 mm
Murtokuormitus:
80 kg
Kelan halkaisija:
280 mm
Kaapelinohjauspään halkaisija:
6 mm
Kierretty:
kyllä