GEWISS - Moduulikotelo pinta - GW40023 1x4M IP40

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Moduulikotelo pinta - GW40023 1x4M IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Kotelointiluokka (IP):

IP40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP65

Nollajohtoliitinlohko:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8011564012134

Sähkönumero

3466074

Toimittajan tuotenumero

GW40023

Tukkuerä

36

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

130 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

85 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Maadoitusliitinlohko:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

48 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

DIN-kisko:

kyllä

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GW40023 1x4 Moduulia IP40 Ei sisällä N/PE liittimiä, Mitat: LxKxS (mm) 90x130x85