ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 120-300 mm2 - KG 26

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Virtakiskon paksuus:
15...15 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5...7.5 mm
Suurin poikkipinta-ala:
300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 15...15 mm
Suurin poikkipinta-ala - 300 mm²
Liittimen leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400209
Sähkönumero
5044010
Toimittajan tuotenumero
KG26
Tukkuerä
10
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
15...15 mm
Suurin poikkipinta-ala:
300 mm²
Liittimen leveys:
70 mm
Kiskoliitin 120-300mm2
Käytetään Al-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.
Käytetään Al-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.