ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-120/Cu 6-35 - KG 44

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-120/Cu 6-35 - KG 44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Virtakiskon paksuus:

7.5...7.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 mm

Suurin poikkipinta-ala:

120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²

Liittimen leveys:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 7.5...7.5 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 120 mm²

  • Liittimen leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400261

Sähkönumero

5044013

Toimittajan tuotenumero

KG44

Tukkuerä

50

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

7.5...7.5 mm

Suurin poikkipinta-ala:

120 mm²

Liittimen leveys:

40 mm

Siirtymäkiskoliitin



Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.