Etusivu

ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 50-240 mm2 - KG43

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Virtakiskon paksuus:

10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5...7.5 mm

Suurin poikkipinta-ala:

240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²

Liittimen leveys:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 10...10 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 240 mm²

  • Liittimen leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400254

Sähkönumero

5044012

Toimittajan tuotenumero

KG43

Tukkuerä

25

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

10...10 mm

Suurin poikkipinta-ala:

240 mm²

Liittimen leveys:

60 mm

Kiskoliitin Al 50-240mm2, M10x70

Käytetään Al-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.