ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-70 mm2 - KG 6.1

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Virtakiskon paksuus:

10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 mm

Suurin poikkipinta-ala:

70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm²

Liittimen leveys:

36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 10...10 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 70 mm²

  • Liittimen leveys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400308

Sähkönumero

5044008

Toimittajan tuotenumero

KG6.1

Tukkuerä

50

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

10...10 mm

Suurin poikkipinta-ala:

70 mm²

Liittimen leveys:

36 mm

Kiskoliitin 70mm2



Käytetään Al-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.