SIBA - Putkisulake FF 6.35x32 600V - 7012540.8A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 6,3x32 mm

  • Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)

  • Nimellisvirta - 8 A

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

  • Mitoitusjännitetaso AC - 600 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070570787

Sähkönumero

3056134

Toimittajan tuotenumero

7012540.8

Tukkuerä

100

Koko:

6,3x32 mm

Laukaisukäyrä:

erittäin nopea (FF)

Nimellisvirta:

8 A

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Mitoitusjännitetaso AC:

600 V

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 6,35x32mm 8A 600V

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 600V