SIBA - Putkisulake FF 6.35x32 700V - 7012540.1.25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta - 1.25 A
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC - 700 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070570626
Sähkönumero
3056126
Toimittajan tuotenumero
7012540.1,25
Tukkuerä
100
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta:
1.25 A
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC:
700 V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 6,35x32mm 1,25A 700V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 700V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 700V