SIBA - Putkisulake FF 6.35x32 600V - 7012540.2.5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta - 2.5 A
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC - 600 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070570725
Sähkönumero
3056129
Toimittajan tuotenumero
7012540.2,5
Tukkuerä
100
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta:
2.5 A
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC:
600 V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 6,35x32mm 2,5A 600V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 600V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 600V