SIBA - Putkisulake FF 6.35x32 600V - 7012540.6.3A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta - 6.3 A
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC - 600 V
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070570763
Sähkönumero
3056133
Toimittajan tuotenumero
7012540.6,3
Tukkuerä
100
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
erittäin nopea (FF)
Nimellisvirta:
6.3 A
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC:
600 V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 6,35x32mm 6,3A 600V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 600V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 6,35x32mm, nimellisjännite 600V