SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari Acti 9 - iEM2050 1V 45A Modbus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Hyväksyntä:
kansallinenTärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 45 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 195...253 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - Modbus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489566531
Sähkönumero
6712062
Toimittajan tuotenumero
A9MEM2050
Tukkuerä
10
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
45 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
195...253 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
17.5 mm
Syvyys:
63 mm
Korkeus:
90 mm
Maksimivirta (Imax):
45 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
2-tariffi
Hyväksyntä:
kansallinen
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
50...50 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
6
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti9 iEM2000 -sarja
Acti9 iEM2000 -sarjan energiamittarit ovat DIN-kiskoasenteisina kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä mittareita alalaskutukseen ja kulutuksen kohdentamiseen. Acti9 iEM2000 mittarit voidaan Smartlinkin avulla helposti integroida energianhallintajärjestelmään. Oikea mittari, oikeaan paikkaan, sopivaan hintaan.
Sarjassa kolmea erilaista tyyppiä: 40A suoramittaus (iEM2000), 45A suoramittaus (iEM2050) ja 63A suoramittaus (iEM2100)
Ominaisuudet
- Ei tarvita erillistä jännitesyöttöä
- Yhteensopiva standardien kanssa IEC 62053-21, IEC 62053-23, EN 50470-3
- Kompakti koko, 1 tai 2 moduulia
- Modbus tai M-Bus väyläliityntä (tietyt mallit)
- Turvallisuusominaisuudet ja sinetöinti mahdollisuus takaavat tiedon oikeellisuuden
- MID hyväksyntä tietyillä malleilla tarjoaa sertifioidun mittaustarkkuuden ja tiedon oikeellisuuden
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan