SCHNEIDER ELECTRIC - iEM2000 1V 40A lk1 DIN - A9MEM2000

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väyläliitäntä:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotModbus

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkansallinen

Pulssilähtö:

ei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 40 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 184...276 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480217401

Sähkönumero

6616653

Toimittajan tuotenumero

A9MEM2000

Tukkuerä

38

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

40 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

184...276 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Energiankulutus:

8 W

Leveys:

18 mm

Syvyys:

67 mm

Korkeus:

95 mm

Maksimivirta (Imax):

40 A

Napaisuus:

yksivaiheinen

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Tariffityyppi:

1-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

ei ole

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

9

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iEM2000 kWh-mittari 40A 1P+N

Acti9 iEM2000 -sarja

Acti9 iEM2000 -sarjan energiamittarit ovat DIN-kiskoasenteisina kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä mittareita alalaskutukseen ja kulutuksen kohdentamiseen. Acti9 iEM2000 mittarit voidaan Smartlinkin avulla helposti integroida energianhallintajärjestelmään. Oikea mittari, oikeaan paikkaan, sopivaan hintaan.

Sarjassa kahta erilaista tyyppiä: 40A suoramittaus (iEM2000) ja 63A suoramittaus (iEM2100)

Ominaisuudet
  • Ei tarvita erillistä jännitesyöttöä
  • Yhteensopiva standardien kanssa IEC 62053-21, IEC 62053-23, EN 50470-3
  • Kompakti koko, 1 tai 2 moduulia
  • Modbus tai M-Bus väyläliityntä (tietyt mallit)
  • Turvallisuusominaisuudet ja sinetöinti mahdollisuus takaavat tiedon oikeellisuuden
  • MID hyväksyntä tietyillä malleilla tarjoaa sertifioidun mittaustarkkuuden ja tiedon oikeellisuuden

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan