SCHNEIDER ELECTRIC - iEM2010 1V 40A lk1 DIN - A9MEM2010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiiviTärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 40 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 184...276 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
27 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480217418
Sähkönumero
6616654
Toimittajan tuotenumero
A9MEM2010
Tukkuerä
38
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
40 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
184...276 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Energiankulutus:
8 W
Leveys:
18 mm
Syvyys:
67 mm
Korkeus:
95 mm
Maksimivirta (Imax):
40 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätöteho
Taajuus:
48...62 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
100...100 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
9
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti9 iEM2000 -sarja
Acti9 iEM2000 -sarjan energiamittarit ovat DIN-kiskoasenteisina kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä mittareita alalaskutukseen ja kulutuksen kohdentamiseen. Acti9 iEM2000 mittarit voidaan Smartlinkin avulla helposti integroida energianhallintajärjestelmään. Oikea mittari, oikeaan paikkaan, sopivaan hintaan.
Sarjassa kahta erilaista tyyppiä: 40A suoramittaus (iEM2000) ja 63A suoramittaus (iEM2100)
Ominaisuudet
- Ei tarvita erillistä jännitesyöttöä
- Yhteensopiva standardien kanssa IEC 62053-21, IEC 62053-23, EN 50470-3
- Kompakti koko, 1 tai 2 moduulia
- Modbus tai M-Bus väyläliityntä (tietyt mallit)
- Turvallisuusominaisuudet ja sinetöinti mahdollisuus takaavat tiedon oikeellisuuden
- MID hyväksyntä tietyillä malleilla tarjoaa sertifioidun mittaustarkkuuden ja tiedon oikeellisuuden
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan