SCHNEIDER ELECTRIC - Energiamittari Acti 9 - iEM2055 1V 45A Modbus MID

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väyläliitäntä:

Modbus

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Pulssilähtö:

sähköinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 45 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 195...253 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - Modbus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

28 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489566548

Sähkönumero

6712063

Toimittajan tuotenumero

A9MEM2055

Tukkuerä

10

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

45 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

195...253 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

17.5 mm

Syvyys:

63 mm

Korkeus:

90 mm

Maksimivirta (Imax):

45 A

Napaisuus:

yksivaiheinen

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Tariffityyppi:

2-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

sähköinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

50...50 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssin tyyppi:

S0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP51

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

6

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 iEM2055 energiamittari 1P+N 45A 230V Modbus MID

Acti9 iEM2000 -sarja

Acti9 iEM2000 -sarjan energiamittarit ovat DIN-kiskoasenteisina kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä mittareita alalaskutukseen ja kulutuksen kohdentamiseen. Acti9 iEM2000 mittarit voidaan Smartlinkin avulla helposti integroida energianhallintajärjestelmään. Oikea mittari, oikeaan paikkaan, sopivaan hintaan.

Sarjassa kolmea erilaista tyyppiä: 40A suoramittaus (iEM2000), 45A suoramittaus (iEM2050) ja 63A suoramittaus (iEM2100)

Ominaisuudet
  • Ei tarvita erillistä jännitesyöttöä
  • Yhteensopiva standardien kanssa IEC 62053-21, IEC 62053-23, EN 50470-3
  • Kompakti koko, 1 tai 2 moduulia
  • Modbus tai M-Bus väyläliityntä (tietyt mallit)
  • Turvallisuusominaisuudet ja sinetöinti mahdollisuus takaavat tiedon oikeellisuuden
  • MID hyväksyntä tietyillä malleilla tarjoaa sertifioidun mittaustarkkuuden ja tiedon oikeellisuuden

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan