OUNEVA - Jatkosholkki Al 240 mm2 - OJA 240 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 240...240 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052073756
Sähkönumero
5207375
Toimittajan tuotenumero
VB02-0008
Tukkuerä
90
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
240...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
240...240 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:
240 mm²
Materiaali:
alumiini
Vedonpoistoliitännöille:
kyllä
Al-jatkoliitin OJA
OJA on puristettava alumiininen jatkoliitin, jota käytetään alumiinikaapeleiden jatkoliitoksissa. Liittimen asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksyttyjä puristustyökaluja. OJA sopii myös PEX-kaapeleiden liittämiseen.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan