OUNEVA - Jatkosholkki - OJA 800 Al

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 800...800 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 800...800 mm²

  • Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 800 mm²

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052004026

Sähkönumero

5200402

Toimittajan tuotenumero

VB02-0012

Tukkuerä

1

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

800...800 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

800...800 mm²

Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:

800 mm²

Materiaali:

alumiini

Vedonpoistoliitännöille:

kyllä

Al-jatkoliitin 800mm2

Al-jatkoliitin OJA
OJA on puristettava alumiininen jatkoliitin, jota käytetään alumiinikaapeleiden jatkoliitoksissa. Liittimen asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksyttyjä puristustyökaluja. OJA sopii myös PEX-kaapeleiden liittämiseen.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan