OUNEVA - Jatkosholkki Al 70 mm2 - OJA 70 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 70...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 70...70 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052073503
Sähkönumero
5207350
Toimittajan tuotenumero
VB02-0003
Tukkuerä
90
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
70...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
70...70 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Materiaali:
alumiini
Vedonpoistoliitännöille:
kyllä
Al-jatkoliitin OJA
OJA on puristettava alumiininen jatkoliitin, jota käytetään alumiinikaapeleiden jatkoliitoksissa. Liittimen asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksyttyjä puristustyökaluja. OJA sopii myös PEX-kaapeleiden liittämiseen.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan