OUNEVA - Jatkosholkki Al 16 mm2 - OJA 16 Al

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 16...16 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...16 mm²

  • Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052073305

Sähkönumero

5207330

Toimittajan tuotenumero

VB02-0010

Tukkuerä

90

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

16...16 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

16...16 mm²

Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Materiaali:

alumiini

Vedonpoistoliitännöille:

kyllä

Al-jatkoliitin 16mm2 Al-jatkoliitin OJA
OJA on puristettava alumiininen jatkoliitin, jota käytetään alumiinikaapeleiden jatkoliitoksissa. Liittimen asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksyttyjä puristustyökaluja. OJA sopii myös PEX-kaapeleiden liittämiseen.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan