WEIDMÜLLER - Pääteholkki 500 kpl/pussi - 46300 H 1.0/14

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²

Holkin pituus:

14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Holkin pituus - 14 mm

  • Väri - keltainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190024697

Sähkönumero

5206940

Toimittajan tuotenumero

0463000000

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Holkin pituus:

14 mm

Väri:

keltainen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Wire end ferrule, insulated, 1 mm², Collar diameter (D2): 3 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.4 mm, 8 mm, Yellow, Weidmüller, loose