WEIDMÜLLER - Pääteholkki 500 kpl/pussi - 63510 H 1.5/16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Holkin pituus - 16 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190141745
Sähkönumero
5206975
Toimittajan tuotenumero
0635100000
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Holkin pituus:
16 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Wire end ferrule, insulated, 1.5 mm², Collar diameter (D2): 3.5 mm, Stripping length: 12 mm, Contact surface diameter (D1): 1.7 mm, 10 mm, Red, Weidmüller, loose