WEIDMÜLLER - Pääteholkki 500 kpl/pussi - 46290 H 0.75/14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Holkin pituus - 14 mm
Väri - valkoinen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008190033248
Sähkönumero
5206938
Toimittajan tuotenumero
0462900000
Tukkuerä
10
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Holkin pituus:
14 mm
Väri:
valkoinen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Wire end ferrule, insulated, 0.75 mm², Collar diameter (D2): 2.8 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1.2 mm, 8 mm, White, Weidmüller, loose