WEIDMÜLLER - Pääteholkki 500 kpl/pussi - 69070 H 0.5/14

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²

Holkin pituus:

14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Holkin pituus - 14 mm

  • Väri - oranssi

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4008190015770

Sähkönumero

5206970

Toimittajan tuotenumero

0690700000

Tukkuerä

500

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Holkin pituus:

14 mm

Väri:

oranssi

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Wire end ferrule, insulated, 0.5 mm², Collar diameter (D2): 2.6 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1 mm, 8 mm, Orange, Weidmüller, loose