SIBA - Putkisulake FF 5x20 1.6A 250V - 7000140.1.6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
1.6 ATärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 1.6 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854068768
Sähkönumero
3056108
Toimittajan tuotenumero
7000140.1,6
Tukkuerä
10
Koko:
5x20 mm
Laukaisukäyrä:
erittäin nopea (FF)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
1.6 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.7 W
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
200 kA
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 5x20mm, nimellisjännite 250V