SIBA - Putkisulake FF 5x20 2.5A 250V - 7000140.2.5A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

5x20 mm

Nimellisvirta:

2.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x20 mm

  • Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 2.5 A

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854068874

Sähkönumero

3056110

Toimittajan tuotenumero

7000140.2,5

Tukkuerä

10

Koko:

5x20 mm

Laukaisukäyrä:

erittäin nopea (FF)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

2.5 A

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

1 W

Mitoitusjännitetaso AC:

250 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

200 kA

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 5x20mm 2,5A 250V

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 5x20mm, nimellisjännite 250V