SIBA - Putkisulake FF 5x20 3.15A 250V - 7000140.3.15A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake FF 5x20 3.15A 250V - 7000140.3.15A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

5x20 mm

Nimellisvirta:

3.15 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x20 mm

  • Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)

  • Nimellisvirta - 3.15 A

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

  • Mitoitusjännitetaso AC - 250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854068911

Sähkönumero

3056111

Toimittajan tuotenumero

7000140.3,15

Tukkuerä

10

Koko:

5x20 mm

Laukaisukäyrä:

erittäin nopea (FF)

Nimellisvirta:

3.15 A

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Mitoitusjännitetaso AC:

250 V

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), 5x20mm 3,15A 250V

Keraaminen putkisulake, erikoisnopea (FF), mitat: 5x20mm, nimellisjännite 250V