ENSTO - Ryhmäkeskus uppo/pinta Waltteri - PESSV345.21

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ryhmäkeskus uppo/pinta Waltteri - PESSV345.21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48

Korkeus:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400 mm

Leveys:

520 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot545 mm

Syvyys:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 21

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2XC

  • Vikavirtajohdonsuojien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677628726

Sähkönumero

3301617

Toimittajan tuotenumero

PESSV345.21

Tukkuerä

10

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

21

Pääkytkimen nimellisvirta:

50 A

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

600 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

520 mm

Syvyys:

110 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

9

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Ryhmäkeskus



3-vaiheinen perusryhmäkeskus, jossa kaksi 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 21kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 37 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan