ENSTO - Ryhmäkeskus pinta IT osalla Waltteri - ESSV345.36-RJ

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48

Korkeus:

1400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Leveys:

545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot520 mm

Syvyys:

130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 36

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2XC

  • Sisältää pistorasian - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677670589

Sähkönumero

3300313

Toimittajan tuotenumero

ESSV345.36-RJ

Tukkuerä

10

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

36

Pääkytkimen nimellisvirta:

50 A

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Sisältää pistorasian:

kyllä

Korkeus:

1400 mm

Leveys:

545 mm

Syvyys:

130 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

24

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

12

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

M65-määräyksen mukainen IT-ryhmäkeskus



3-vaiheinen IT-ryhmäkeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 61 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), tilavaraus kuitupäätekotelolle sekä paikat 20:lle RJ45-liittimelle.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan