ENSTO - Ryhmäkeskus Waltteri - ESSV345.48

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ryhmäkeskus Waltteri - ESSV345.48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

48

Korkeus:

900 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400 mm

Leveys:

545 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot520 mm

Syvyys:

130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 48

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2XC

  • Korkeus - 900 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677666797

Sähkönumero

3307011

Toimittajan tuotenumero

ESSV345.48

Tukkuerä

10

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

48

Pääkytkimen nimellisvirta:

50 A

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Korkeus:

900 mm

Leveys:

545 mm

Syvyys:

130 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

30

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

18

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

3-vaiheinen ryhmäkeskus 48:lla johdonsuojakatkaisijalla ja neljällä4-napaisella 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. N- ja PE-liittimetjousiliittimiä. Pinta- ja uppoasennukseen, ovi vakiona.



3-vaiheinen ryhmäkeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 48kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 49 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan